• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ VHB™ Nastro 4905P, Trasparente, 1220 mm x 66 m, 0.5 mm

Codice art.: 7000072247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072247
EAN / GTIN 04046719717767
Codice del produttore 7000072247

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Funzionalità di progettazione avanzate
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 1220 mm
Ridurre i costi di produzione

Descrizione:

Il modo forte, rapido e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4905 è progettato per l'incollaggio di materiali trasparenti o ovunque sia necessario un legame trasparente.

Proprietà:

Altamente trasparente// Altamente trasparente
Possibilità di progettazione ampliate// Possibilità di progettazione ampliate
Riduzione della post-elaborazione// Riduzione della post-elaborazione
Collegamenti facili e veloci// Collegamenti facili e veloci
Riduzione dei costi di produzione// Riduzione dei costi di produzione
Ideale per collegamenti trasparenti// Ideale per collegamenti trasparenti
Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Il materiale trasparente è ideale per la giunzione di materiali trasparenti// Il materiale trasparente è ideale per la giunzione di materiali trasparenti

Nota:

Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, ceramica e molte materie plastiche.
Giunzione di materiali trasparenti quali vetro, policarbonato, vetro acrilico (PMMA)
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello