3M™ VHB™ Tape 4905 F 6mm x 600m

Codice art.: 7000072245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072245
EAN / GTIN 04046719173198
Codice del produttore 7000072245

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Resistenza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Lunghezza complessiva: 600 m
Ampiezza complessiva: 6 mm
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando la foratura, la rettifica, la rilavorazione, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia

Descrizione:

Il modo forte, rapido e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4905 è progettato per l'incollaggio di materiali trasparenti o ovunque sia necessario un legame trasparente.

Proprietà:

Adesivo acrilico generico, trasparente, 0.5 mm, con anima in schiuma acrilica solida// Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
La costruzione trasparente consente giunzioni di materiali trasparenti e linee di legame praticamente invisibili// La costruzione trasparente consente giunzioni di materiali trasparenti e linee di legame praticamente invisibili
incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato// incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato
Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi// Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento// Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora// Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti// L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia// Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri// Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno// Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Giunzioni di materiale trasparente
Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello