Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Elevata forza adesiva
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 295 mm
Elevata resistenza ai solventi
Descrizione:
Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 4664 è il nostro nastro bianco, dello spessore di 0,4 mm, in schiuma biadesiva a cellule chiuse dotato di un adesivo acrilico. È caratterizzato da un'estrema tenuta e da una resistenza particolarmente alta alla rottura, ma resiste anche alle temperature elevate e ai solventi.
Proprietà:
Nastro biadesivo di 0,4 mm di spessore in schiuma a cellule chiuse di colore bianco con adesivo acrilico// 0,4 mm di spessore, nastro biadesivo in schiuma a cellule chiuse di colore bianco con adesivo acrilico.
Elevata forza adesiva// Elevata forza adesiva
Resistenza molto elevata alle temperature// Resistenza molto elevata alle temperature
Eccellente resistenza al taglio// Eccellente resistenza al taglio
Resistenza molto elevata ai solventi// Resistenza molto elevata ai solventi
Eccellenti proprietà di tenuta e resistenza alle alte temperature// Eccellenti proprietà di tenuta e resistenza alle alte temperature
La forza adesiva aumenta significativamente nel tempo// La forza adesiva aumenta significativamente nel tempo
Nota:
Può essere utilizzato per il montaggio di specchi e per l'incollaggio delle targhette