Nastro biadesivo in schiuma 3M™ 4664

Codice art.: 7000072235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072235
EAN / GTIN 04001895484957
Codice del produttore 7000072235

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Elevata forza adesiva
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 510 mm
Elevata resistenza ai solventi

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 4664 è il nostro nastro bianco, dello spessore di 0,4 mm, in schiuma biadesiva a cellule chiuse dotato di un adesivo acrilico. È caratterizzato da un'estrema tenuta e da una resistenza particolarmente alta alla rottura, ma resiste anche alle temperature elevate e ai solventi.

Proprietà:

Nastro biadesivo di 0,4 mm di spessore in schiuma a cellule chiuse di colore bianco con adesivo acrilico// 0,4 mm di spessore, nastro biadesivo in schiuma a cellule chiuse di colore bianco con adesivo acrilico.
Elevata forza adesiva// Elevata forza adesiva
Resistenza molto elevata alle temperature// Resistenza molto elevata alle temperature
Eccellente resistenza al taglio// Eccellente resistenza al taglio
Resistenza molto elevata ai solventi// Resistenza molto elevata ai solventi
Eccellenti proprietà di tenuta e resistenza alle alte temperature// Eccellenti proprietà di tenuta e resistenza alle alte temperature
La forza adesiva aumenta significativamente nel tempo// La forza adesiva aumenta significativamente nel tempo

Nota:

Può essere utilizzato per il montaggio di specchi e per l'incollaggio delle targhette

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello