3M™ Nastro rimovibile in schiuma 4658F, Trasparente, 25 mm x 25 m, 0.8 mm

Codice art.: 7000072231
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072231
EAN / GTIN 04001895593734
Codice del produttore 7000072231
Numero-L L01310 2067

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Nastro adesivo rimovibile su due lati
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Incollaggio facile e veloce

Descrizione:

Il nastro in schiuma rimovibile biadesivo 4658 di 3M™ è un nastro espanso a cellule chiuse biadesivo acrilico. Colore: trasparente, spessore: 0,8mm

Proprietà:

Fissa rivestimenti inossidabili a strutture metalliche
Trasparente
Rimozione pulita
Rimozione senza residui
Ideale per collegamenti a breve termine senza lasciare tracce

Nota:

Per uso interno ed esterno
Ideale per l'uso a breve termine nell'allestimento di mostre e negozi, nelle applicazioni di insegne, display e pubblicità
Per l'incollaggio temporaneo di materiali ad alta energia come metalli, superfici laccate, legno laccato, vetro, ceramica e molte plastiche.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello