Nastro rimovibile in schiuma 3M™ 4656

Codice art.: 7000072221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 102 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 102 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072221
EAN / GTIN 04001895593642
Codice del produttore 7000072221

Descrizione

Esecuzione:

Fatto di adesivo acrilico a cellule chiuse
Nastro adesivo rimovibile su due lati
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Incollaggio facile e veloce

Descrizione:

Il nostro nastro in schiuma rimovibile 3M™ 4656 è un nastro adesivo universale a media aderenza sensibile alla pressione.

Proprietà:

Fissa le parti tagliate in acciaio inox ai telai di metallo
Trasparente
Rimozione senza residui
Rimozione senza residui// trasparente
Ideale per collegamenti a breve termine senza lasciare tracce

Nota:

Per il fissaggio temporaneo di metalli
Ideale per l'uso a breve termine nella costruzione di fiere e negozi, nel campo della segnaletica, degli espositori e dei materiali pubblicitari
Per l'incollaggio temporaneo di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello