3M™ VHB™ Nastro 4655

Codice art.: 7000072216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072216
EAN / GTIN 04046719676378
Codice del produttore 7000072216

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio scuro
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Riduzione dei costi di produzione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4655 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo dotato di un rivestimento in pellicola PE. Colore: grigio scuro, spessore 1,57 mm.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Adesivo universale grigio scuro, dello spessore di 1,6 mm, con schiuma rigida resistente alle elevate temperature
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici

Nota:

Utilizzabile per applicare rinforzi e pannelli e anche per l'assemblaggio prima dell'introduzione nei forni per vernici, oltre che per parti tagliate e materiali decorativi
Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello