Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio scuro
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1200 mm
Riduzione dei costi di produzione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4655 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo dotato di un rivestimento in pellicola PE. Colore: grigio scuro, spessore 1,57 mm.
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
Adesivo universale grigio scuro, dello spessore di 1,6 mm, con schiuma rigida resistente alle elevate temperature
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici
Nota:
Utilizzabile per applicare rinforzi e pannelli e anche per l'assemblaggio prima dell'introduzione nei forni per vernici, oltre che per parti tagliate e materiali decorativi
Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche