Nastro biadesivo in schiuma 3M™ 4632

Codice art.: 7000072192
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072192
EAN / GTIN 04001895483585
Codice del produttore 7000072192

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Alta adesione
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 590 mm
Resistenza molto alta ai solventi

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 4632 è il nostro nastro bianco, dello spessore di 0,75 mm, in schiuma biadesiva a cellule chiuse dotato di un adesivo acrilico.

Proprietà:

Nastro bianco, dello spessore di 0,75 mm, in schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse dotato di un adesivo acrilico
Elevata tenuta
Resistenza eccezionale alle alte temperature
Ottima resistenza al taglio
Resistenza eccellente ai solventi
Ottima tenuta e resistenza alle elevate temperature
La tenuta aumenta notevolmente col tempo

Nota:

Può essere utilizzato per il montaggio di specchi e l'incollaggio di targhette con il nome

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello