Nastro biadesivo in schiuma 3M™ 4632

Codice art.: 7000072187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 95 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 95 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072187
EAN / GTIN 04001895025280
Codice del produttore 7000072187

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Alta adesione
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Resistenza molto alta ai solventi

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 4632 è il nostro nastro bianco, dello spessore di 0,75 mm, in schiuma biadesiva a cellule chiuse dotato di un adesivo acrilico.

Proprietà:

Nastro bianco, dello spessore di 0,75 mm, in schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse dotato di un adesivo acrilico
Elevata tenuta
Resistenza eccezionale alle alte temperature
Ottima resistenza al taglio
Resistenza eccellente ai solventi
Ottima tenuta e resistenza alle elevate temperature
La tenuta aumenta notevolmente col tempo

Nota:

Può essere utilizzato per il montaggio di specchi e l'incollaggio di targhette con il nome

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello