Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Riduzione dei costi di produzione
Descrizione:
Il nastro di schiuma biadesivo 4614 di 3M™ è un nastro in schiuma acrilica biadesivo dotato di un adesivo acrilico con un'elevata capacità di tenuta. Questo nastro dispone di un rivestimento in pellicola bianco semplice.
Proprietà:
Insegne
Punti vendita
Fissaggio di vetri
Adesivo universale trasparente di 0,8 mm con un nucleo in schiuma acrilica per ottime prestazioni in varie applicazioni, specialmente su substrati ad alta energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Il nastro incolore è ideale per la giunzione di materiali trasparenti
Nota:
Per uso interno ed esterno
Lega materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, ceramica e molte plastiche
Incollaggio di materiali trasparenti come vetro, policarbonato, vetro acrilico (PMMA)