Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Riduzione dei costi di produzione
Descrizione:
Il prodotto 4613F è un nastro biadesivo in schiuma acrilica dotato di un adesivo acrilico con un'elevata adesione. Questo nastro dispone di un rivestimento in pellicola rosso semplice. Colore: bianco, spessore: 1,1 mm
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Questo adesivo universale bianco, dello spessore di 1,1 mm, in schiuma rigida è resistente alle elevate temperature
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per unire metalli e altri materiali ad alta energia