3M™ VHB™ Nastro 4611F, Grigio scuro, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

Codice art.: 7000072171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072171
EAN / GTIN 04046719675210
Codice del produttore 7000072171
Numero-L L01310 240

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio scuro
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Riduzione dei costi di produzione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4611 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, di colore grigio scuro, sensibile alla pressione e dotato di un liner filmico in PE. Spessore: 1,14 mm.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
Il nastro è di colore grigio scuro.
Dimensioni del nastro: 25 mm x 33 m.
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici

Nota:

Per uso interno ed esterno
Per unire metalli e altri materiali ad alta energia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello