• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Dual Lock™ SJ4570

Codice art.: 7000072153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072153
EAN / GTIN 04046719733477
Codice del produttore 7000072153
Numero-L L01310 1415

Descrizione

Esecuzione:

Nastro sigillante a pressione trasparente e piatto con testine a forma di fungo sulla parte superiore e un adesivo acrilico chiaro sensibile alla pressione per una bassa energia superficiale sul retro
Guarnizione a pressione in poliolefina sottile e autoadesiva - solo la metà dello spessore delle normali guarnizioni a pressione flessibili Dual Lock™.
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 6 mm
Aderisce a metallo, vetro, molti materiali plastici, superfici verniciate a polvere e materiali a bassa e media energia superficiale

Descrizione:

Il dispositivo di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ4570 offre un attacco con poco spessore per un fissaggio liscio e piatto. Si chiudono con uno scatto per garantire che il sistema sia fissato. Il supporto adesivo sensibile alla pressione si lega bene a metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici a polvere.

Proprietà:

Metà dello spessore dei sistemi di fissaggio richiudibili Dual Lock™ standard, per attacchi con minor spessore// Metà dello spessore dei sistemi di fissaggio richiudibili Dual Lock™ standard, per attacchi con minor spessore
Fino a 1000 aperture e chiusura prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione// Fino a 1000 aperture e chiusura prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione
Il fissaggio e l'adesivo traslucidi sono ideali per unire materiali trasparenti// Il fissaggio e l'adesivo traslucidi sono ideali per unire materiali trasparenti
Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 70 °C// Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 70 °C
Aiuta a ridurre le vibrazioni// Aiuta a ridurre le vibrazioni
Adatto per uso interno ed esterno// Adatto per uso interno ed esterno

Nota:

Pannelli grafici
Espositori
Pannelli d'accesso leggerei
Cuscini
Componenti
Applicazione della modanatura decorativa
Pannelli d'accesso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello