3M™ Nastro biadesivo ad elevate prestazioni 9086

Codice art.: 7000071740
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 120 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 120 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000071740
EAN / GTIN 54001895910888
Codice del produttore 7000071740
Numero-L L01310 1709

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Adesivo acrilico modificato
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Buona resistenza ai plastificanti e ai raggi UV

Descrizione:

Il nastro biadesivo ad elevate prestazioni 3M™ 9086 è un nastro biadesivo da 190µm con adesivo 375, supporto in tessuto, di colore traslucido su un supporto di carta bianca con logo 3M nero

Proprietà:

Nastro biadesivo spesso 190µm con supporto in tessuto. Strappabile a mano, conformabile e maneggevole. Fodera di carta.
Universalmente applicabile su molti substrati
Ottieni un nastro versatile, con un buon rapporto qualità-prezzo e adatto a molteplici applicazioni e settori
Elevata forza adesiva iniziale e resistenza al taglio
Ottima forza adesiva su molte superfici ad alta e bassa energia

Nota:

Adatto per metalli, superfici verniciate, plastica (incluso PE, PP), carta, cartone e legno
Per il montaggio, la finitura e il fissaggio di materiali pubblicitari come espositori, campioni o poster
Finitura autoadesiva di strisce per mobili, canaline per cavi o profili di tenuta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello