3M™ Nastro biadesivo ad elevate prestazioni 9087 ,50 mm x 50 m, 20 rotoli per confezione

Codice art.: 7000071738
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000071738
    EAN / GTIN 54001895910796
    Codice del produttore 7000071738

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco
    Nastro biadesivo sottile con supporto
    Lunghezza complessiva: 50 m
    Ampiezza complessiva: 50 mm
    Risparmio di tempo grazie alla facilità di manipolazione e trattamento

    Descrizione:

    Il nastro biadesivo ad elevate prestazioni 9087 di 3M™ è un prodotto di 0,26 mm dotato di un adesivo 375, un supporto in PVC (0,03 mm). È un nastro di colore bianco su un liner di carta bianca con il logo verde di 3M

    Proprietà:

    Nastro biadesivo dallo spessore di 0,26 mm con supporto in cloruro di polivinile (PVC). Nastro dotato di adesivo su entrambi i lati di un supporto spesso in PVC per essere maneggiato facilmente. Rivestimento di carta.
    Nastro a pellicola biadesivo spesso, dotato di adesivo acrilico. Elevata presa iniziale, fissaggio veloce e adesione eccellente su un'ampia gamma di materiali o superfici. Elevata resistenza. Nastro resistente ai solventi.
    Nastro biadesivo che può essere utilizzato per lavori di fissaggio su superfici lisce, ruvide o in tessuto. Aderisce su un'ampia gamma di materiali, superfici e substrati. Nastro versatile e con un buon rapporto qualità/prezzo per applicazioni in vari settori industriali.
    (BUL) Industria comune, applicazioni di uso generico, punti vendita, articoli sportivi, elettrodomestici, arredamento, automobili, segnaletica, estrusioni in plastica, imballaggi, badge e targhe, stampa commerciale
    (BUL) Ideale per lavori di legatura, adesione, giunzione, apposizione, fissaggio, montaggio, tenuta, attacco, impiombatura temporanea. Buono anche nel settore della cartotecnica, nel core starting e nell'end tabbing di materiali flessibili e sottili.
    Buona resistenza al plastificante e ai raggi UV
    Elevata forza adesiva iniziale e resistenza al taglio
    Ottima forza adesiva su molte superfici ad alta e bassa energia

    Nota:

    Adatto per metalli, superfici verniciate, plastica
    Montaggio, assemblaggio e fissaggio di materiali pubblicitari (inclusi PE, PP), carta, cartone e legno
    Finitura autoadesiva di strisce per mobili, canaline per cavi o profili di tenuta

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello