3M™ Nastro biadesivo PVC 9087, Bianco, 19 mm x 50 m, 0.26 mm

Codice art.: 7000071735
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000071735
EAN / GTIN 54001895910765
Codice del produttore 7000071735
Numero-L L01310 1916

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Nastro biadesivo sottile con supporto
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Risparmio di tempo grazie alla facilità di manipolazione e trattamento

Descrizione:

Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, il nastro è di colore bianco su una fodera di carta bianca con logo 3M verde

Proprietà:

Nastro biadesivo spesso 260 µm con supporto in cloruro di polivinile (PVC). Questo nastro ha adesivo su entrambi i lati di uno spesso supporto in PVC per una facile manipolazione. Protettore di carta.
Adesivo acrilato modificato
Utilizzato in molteplici applicazione in vari settori industriali
Ideale per lavori di legatura, adesione, giunzione, apposizione, fissaggio, montaggio, tenuta, attacco, impiombatura temporanea. Buono anche nel settore della cartotecnica, nel core starting e nell'end tabbing di materiali flessibili e sottili.
Buona resistenza al plastificante e ai raggi UV
Elevata forza adesiva iniziale e resistenza al taglio
Ottima forza adesiva su molte superfici ad alta e bassa energia

Nota:

Adatto per metalli, superfici verniciate, plastica
Montaggio, assemblaggio e fissaggio di materiali pubblicitari (inclusi PE, PP), carta, cartone e legno
Finitura autoadesiva di strisce per mobili, canaline per cavi o profili di tenuta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello