3M™ Nastro biadesivo ad elevate prestazioni 9087

Codice art.: 7000071734
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 64 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 64 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000071734
EAN / GTIN 54001895910758
Codice del produttore 7000071734

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Nastro adesivo su due LATI sottile con supporto
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 15 mm
Risparmio di tempo grazie alla facilità di manipolazione e lavorazione

Descrizione:

Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, il nastro è di colore bianco su una fodera di carta bianca con logo 3M verde

Proprietà:

Nastro biadesivo spesso 260 µm con supporto in cloruro di polivinile (PVC). Questo nastro ha adesivo su entrambi i lati di uno spesso supporto in PVC per una facile manipolazione. Protettore di carta.
Nastro biadesivo sottile su due LATI con supporto// nastro biadesivo sottile su due LATI con supporto
Adesivo acrilato modificato// adesivo acrilato modificato
Utilizzato in molteplici applicazione in vari settori industriali
Buona resistenza al plastificante e ai raggi UV
Elevata forza adesiva iniziale e resistenza al taglio
Ottima forza adesiva su molte superfici ad alta e bassa energia

Nota:

Adatto per metalli, superfici verniciate, plastica
Montaggio, assemblaggio e fissaggio di materiali pubblicitari (inclusi PE, PP), carta, cartone e legno
Finitura autoadesiva di strisce per mobili, canaline per cavi o profili di tenuta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello