3M™ Nastro biadesivo ad elevate prestazioni 9087

Codice art.: 7000071732
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 104 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 104 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000071732
EAN / GTIN 54001895910734
Codice del produttore 7000071732
Numero-L L01310 1078

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Nastro biadesivo sottile con supporto
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Risparmio di tempo grazie alla facilità di manipolazione e trattamento

Descrizione:

Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, il nastro è di colore bianco su una fodera di carta bianca con logo 3M verde

Proprietà:

Nastro biadesivo spesso 260 µm con supporto in cloruro di polivinile (PVC). Questo nastro ha adesivo su entrambi i lati di uno spesso supporto in PVC per una facile manipolazione. Protettore di carta.
Adesivo acrilato modificato
Utilizzato in molteplici applicazione in vari settori industriali
Buona resistenza al plastificante e ai raggi UV
Elevata forza adesiva iniziale e resistenza al taglio
Ottima forza adesiva su molte superfici ad alta e bassa energia

Nota:

Adatto per metalli, superfici verniciate, plastica
Montaggio, assemblaggio e fissaggio di materiali pubblicitari (inclusi PE, PP), carta, cartone e legno
Finitura autoadesiva di strisce per mobili, canaline per cavi o profili di tenuta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello