Nastro rimovibile in schiuma 3M™ 4656

Codice art.: 7000070464
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000070464
    EAN / GTIN 04001895457654
    Codice del produttore 7000070464

    Descrizione

    Esecuzione:

    Incollare strisce di acciaio inossidabile a telai metallici
    Trasparente
    Lunghezza complessiva: 10 m
    Ampiezza complessiva: 19 mm

    Descrizione:

    Il nostro nastro in schiuma rimovibile 3M™ 4656 è un nastro adesivo universale a media aderenza sensibile alla pressione.

    Proprietà:

    Fissa le parti tagliate in acciaio inox ai telai di metallo
    Termoresistenti fino a 230 °C (a breve termine)// termoresistenti fino a 230 °C (a breve termine)
    Rimozione senza residui
    Trasparente// trasparente

    Nota:

    Per il fissaggio temporaneo di metalli

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello