Nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411

Codice art.: 7000070395
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000070395
    EAN / GTIN 04001895587955
    Codice del produttore 7000070395
    Numero-L L01310 1283

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio
    Per cliché in fotopolimero e gomma
    Tolleranze minime di spessore
    Ampiezza complessiva: 12 mm
    Diverse forze di adesione al cliché o al cilindro/manicotto

    Descrizione:

    Il nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411 è il nostro nastro grigio con spessore pari a 0,38 mm e adesivo in gomma morbida.

    Proprietà:

    Il nastro offre eccellente adesione sia alle piastre fotopolimeriche sia a quelle in gomma.
    Offre una copertura uniforme in termini di colori pieni quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale
    Formulato in modo specifico per una rimozione senza lasciare tracce dalla piastra di stampa e dal cilindro di stampa
    L'elevata adesione aiuta a ridurre il sollevamento del bordo della piastra
    Eccellente resistenza ai plastificanti
    Buona resistenza all'invecchiamento
    Eccellente riposizionabilità
    Elevata resistenza ai solventi
    Supporto affidabile

    Nota:

    Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello