3M™ VHB™ Nastro strutturale per vetri G23F, Grigio, 15 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Codice art.: 7000070391
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000070391
EAN / GTIN 04046719067596
Codice del produttore 7000070391
Numero-L L01310 525

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Non sono necessarie macchine costose
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 15 mm
Collegamenti rapidi e semplici

Descrizione:

Il nastro strutturale per facciate 3M™ VHB™ G23F è il nostro nastro grigio, dello spessore di 2,3 mm, robusto, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica. È ideale per il fissaggio di pannelli architettonici e facciate in vetro.

Proprietà:

Capacità di progettazione avanzate// Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo
Non sono necessari macchinari costosi// Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Nessun tempo di asciugatura// Il legame adesivo praticamente invisibile garantisce un design ottimizzato
Nastro biadesivo a base acrilica di 2,3 mm di spessore, ad alte prestazioni, di colore grigio, con elevata forza adesiva// Riduzione dello spazio di stoccaggio
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, evitando di forare, smerigliare, rifinire, avvitare, saldare e pulire// Collegamenti facili e veloci
L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// Riduce i costi di produzione.
Soddisfa i requisiti delle vetrate strutturali e di altre costruzioni di facciate in vetro// Crea una tenuta permanente contro acqua, umidità, ecc.
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Approvazione tecnica europea - Approvazione ETA-09/0024
Ideale per elementi di facciata in vetro

Nota:

Il possibile utilizzo viene verificato e approvato progetto per progetto ed esclusivamente dagli ingegneri applicativi 3M.
Per uso interno ed esterno
Per il fissaggio di elementi di facciata in vetro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello