3M™ VHB™ Structural Metal Cladding Tape W20F, 25 mm x 16.5 m

Codice art.: 7000070388
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000070388
EAN / GTIN 04046719067572
Codice del produttore 7000070388

Descrizione

Esecuzione:

Incollaggio rapido e facile così come una durata potente e duratura
Resistenza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando la foratura, la rettifica, la rilavorazione, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia

Descrizione:

Il nostro nastro strutturale di rivestimento dei metalli 3M™ VHB™ W20F è un nastro bianco, dello spessore di 2 mm, robusto, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica. È ideale per il fissaggio di pannelli architettonici in metallo.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Nastro bianco, dello spessore di 2,0 mm, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Per l'ancoraggio di lamine metalliche a telai in metallo nei sistemi di muri non portanti per facciate

Nota:

Utilizzabile per applicare lamine metalliche su telai in metallo nei sistemi di muri non portanti per facciate

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello