Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Non sono necessarie macchine costose
Lunghezza complessiva: 165 m
Ampiezza complessiva: 20 mm
Collegamenti rapidi e semplici
Descrizione:
Il nostro nastro strutturale di rivestimento dei metalli 3M™ VHB™ W20F è un nastro bianco, dello spessore di 2 mm, robusto, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica. È ideale per il fissaggio di pannelli architettonici in metallo.
Proprietà:
Capacità di progettazione avanzate// Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo
Non sono necessari macchinari costosi// Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Nessun tempo di asciugatura// Il legame adesivo praticamente invisibile garantisce un design ottimizzato
Nastro biadesivo di 2 mm di spessore, a base acrilica ad alte prestazioni, di colore bianco, con elevata forza adesiva// Riduzione dello spazio di stoccaggio
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, evitando di forare, smerigliare, rifinire, avvitare, saldare e pulire// Collegamenti facili e veloci
L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// Riduce i costi di produzione.
Soddisfa i requisiti per la costruzione di facciate in metallo// Crea una tenuta duratura contro acqua, umidità, ecc.
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Approvazione tecnica europea - Approvazione ETA-10/0149
Ideale per elementi di facciata in metallo
Nota:
Il possibile utilizzo viene verificato e approvato progetto per progetto ed esclusivamente dagli ingegneri applicativi 3M.
Per uso interno ed esterno
Per il fissaggio di elementi di facciata in vetro