• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

3M™ VHB™ Nastro di rivestimento in metallo strutturale W20F, Bianco, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Codice art.: 7000070386
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000070386
EAN / GTIN 04046719067565
Codice del produttore 7000070386
Numero-L L01310 490

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Nessun macchinario costoso richiesto
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 15 mm
Incollaggio facile e veloce

Descrizione:

Il nostro nastro strutturale di rivestimento dei metalli 3M™ VHB™ W20F è un nastro bianco, dello spessore di 2 mm, robusto, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica. È ideale per il fissaggio di pannelli architettonici in metallo.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Nastro bianco, dello spessore di 2,0 mm, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Per l'ancoraggio di lamine metalliche a telai in metallo nei sistemi di muri non portanti per facciate

Nota:

Utilizzabile per applicare lamine metalliche su telai in metallo nei sistemi di muri non portanti per facciate
Adatto per interni ed esterni.
Per il fissaggio di elementi per facciate in vetro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello