Esecuzione:
Colore del prodotto: bianco
Lunghezza totale: 33 m
Larghezza totale: 1168 mm
Descrizione:
Sognare, progettare, consegnare - con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4951. Questo nastro è bianco, spesso 1,1 mm e consiste in un adesivo adatto alla lavorazione a bassa temperatura intorno a un nucleo solido di schiuma acrilica. Sostituisce rivetti, saldature e viti. Usa questo nastro adesivo viscoelastico ad alte prestazioni su un'ampia varietà di superfici.
Proprietà:
Creare un legame permanente forte e duraturo è facile e veloce.
Fissaggio quasi invisibile, garantisce superfici omogenee
Può sostituire i metodi di giunzione meccanica convenzionali (rivettatura, saldatura, avvitatura) o gli adesivi liquidi, adatti per applicazioni trasparenti
Resiste a condizioni di spedizione e trasporto difficili
Non sono necessarie operazioni di foratura, molatura, avvitamento, saldatura, post-trattamento o pulizia.
Sigillatura permanente contro acqua, umidità, ecc.
Adesione immediata e resistenza all'uso grazie all'adesivo PSA
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e irregolari.