3M™ Nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 4008, 1168 mm x 33 m

Codice art.: 7000070317
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000070317
EAN / GTIN 50021200900438
Codice del produttore 7000070317

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco ottico
Realizzato in schiuma poliuretanica a celle aperte con adesivo acrilato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1168 mm
Elevata responsabilità immediata

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 3M™ 4008 è il nastro bianco, dello spessore di 3,2 mm, in schiuma poliuretanica a cellule aperte con un liner in carta. Offre un'elevata resistenza al taglio ed è ideale per le operazioni di montaggio e assemblaggio in genere.

Proprietà:

Elevata resistenza al taglio sul metallo e sulle plastiche ad alta energia superficiale, ideale per adesione e applicazione
La schiuma resistente rende questo prodotto ideale per le applicazioni di montaggio in ambienti al chiuso
Il colore bianco garantisce un aspetto pulito
Ideale per fissaggio, applicazione e montaggio
La schiuma attenua e previene le vibrazioni
La struttura a cellule aperte favorisce il raffreddamento dei componenti
Adatto per il PVC morbido
Antivibrazioni
Funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione

Nota:

Per uso interno

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello