3M™ Materiale per etichette di sicurezza Ultra Distruttibile in bobina 3812DSL, bianco opaco, 152mm x 508m

Codice art.: 7000068779
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000068779
EAN / GTIN 04046719075898
Codice del produttore 7000068779

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Coperchio di protezione siliconato su entrambi i lati per una minore adesione in caso di perdita di adesivo
Lunghezza complessiva: 508 m
Ampiezza complessiva: 152 mm
Può essere ri-marcato usando la stampa a trasferimento termico

Descrizione:

Poliuretano ultradistruttibile bianco opaco per realizzare etichette di sicurezza. Il frontale si rompe e si taglia per evidenziare la tentata manomissione. Jumbo misura 152 mm x 508 m

Proprietà:

Colore bianco opaco
Stampabile a trasferimento termico
Omologato UL
Ottima adesione sulla maggior parte delle superfici
Una vasta gamma di adesivi e materiali di rivestimento disponibili per soddisfare i requisiti dell'applicazione
Il supporto verde traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice

Nota:

Per uso esterno
Per la marcatura di sicurezza
Per l'incollaggio intorno a stampi e curve
Per supporti ad alta e bassa energia, lisci, strutturati, verniciati a polvere e leggermente oleosi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello