3M™ Materiale indicatore di manomissione in poliestere 3812, Bianco opaco, 610 mm x 508 m, 0.04 mm

Codice art.: 7000068223
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000068223
EAN / GTIN 04001895885372
Codice del produttore 7000068223

Descrizione

Esecuzione:

Stampabile in stampa di base
Coperchio di protezione siliconato su entrambi i lati per una minore adesione in caso di perdita di adesivo
Basso effetto di reset
Facile da distruggere con lo strappo
Può essere ri-marcato usando la stampa a trasferimento termico

Descrizione:

Poliuretano ultradistruttibile bianco opaco da 41µ per la realizzazione di etichette antimanomissione. Liner densified kraft da 90gr/mq. Misura jumbo 1220mm x 508m

Proprietà:

Bianco opaco
Stampabile a trasferimento termico
Omologato UL
Ottima adesione sulla maggior parte delle superfici
Una vasta gamma di adesivi e materiali di rivestimento disponibili per soddisfare i requisiti dell'applicazione
Il supporto verde traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice

Nota:

Per uso esterno
Per la marcatura di sicurezza
Per l'incollaggio intorno a stampi e curve
Per supporti ad alta e bassa energia, lisci, strutturati, verniciati a polvere e leggermente oleosi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello