Scotch-Brite™ Nastri Surface Conditioning anti-allungamento, 100 mm x 3500 mm, A MED

Codice art.: 7000068137
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000068137
EAN / GTIN 04001895542411
Codice del produttore 7000068137

Descrizione

Esecuzione:

Bassa elasticità del nastro grazie al tessuto robusto e al supporto in pile di poliestere
Adatto per l'uso su una vasta gamma di materiali, dall'acciaio inossidabile all'ottone
Lunghezza complessiva: 3500 mm
Ampiezza complessiva: 100 mm
Struttura aperta del nastro - riduce l'intasamento e fornisce una maggiore durata dell'abrasivo

Descrizione:

Il nastro Scotch-Brite™ Surface Conditioning anti-allungamento è un prodotto resistente e flessibile, caratterizzato da versatilità d'uso per operazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera. I nostri nastri abrasivi garantiscono buoni risultati su superfici sagomate e irregolari, offrendo un taglio aggressivo senza danneggiare i substrati.

Proprietà:

Ideali per applicazioni che richiedono un'estensibilità moderata grazie al supporto in tela resistente e poliestere
Adatto per essere usato su vari substrati, dall'acciaio inox all'ottone
Disponibile in una vasta gamma di minerali, grane e tipologie di nastro per adattarsi ad applicazioni diverse
Le fibre elastiche di nylon in tessuto-non-tessuto effettuano la finitura preservando al tempo stesso la geometria del pezzo da lavorare
La trama aperta è resistente all'intasamento, per una maggiore vita utile dell'abrasivo

Nota:

Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura
Vasta gamma di applicazioni e materiali
Applicazioni su acciaio, acciaio inox, carbonio e leghe di titanio e nichel
Adatto per l'uso su alluminio, rame, ottone e metalli non ferrosi teneri

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello