Platorello 3M™ Stikit™, 125 mm, M14, per dischi autoadesivi

Codice art.: 7000068107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000068107
EAN / GTIN 04001895532481
Codice del produttore 7000068107
Numero-L L51710 1279

Descrizione

Esecuzione:

Duro
Alto tasso di rimozione
Più efficienza

Descrizione:

Il platorello 3M™ Stikit™ è realizzato in schiuma di densità media per offrire un taglio rapido e resistenza agli urti durante la carteggiatura di superfici piane o sagomate. Garantisce la perfetta aderenza dei dischi* 3M™ Stikit™. I nostri platorelli presentano un bordo flessibile rastremato che consente di produrre una finitura e una mascheratura omogenee. *Acquistabile a parte

Proprietà:

Il supporto permette di utilizzare dischi 3M™ Hookit™ (acquistabili a parte) su una smerigliatrice angolare o su levigatrice
Il materiale dell'interfaccia in nylon rosso offre un'ottima aderenza del disco le applicazioni a velocità elevata, ma al tempo stesso consente una rimozione semplice e rapida
La schiuma di densità media assicura flessibilità, all'occorrenza, su superfici piane o sagomate
Il bordo rastremato offre flessibilità e ottimizza le operazioni di assottigliamento dei bordi e mascheratura

Nota:

Mascheratura e finitura uniformi
Permette di utilizzare dischi 3M™ Hookit™ (acquistabili a parte) su una smerigliatrice angolare o su levigatrice

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello