Esecuzione:
Vello in fibra di Nylion su supporto in pellicola con supporto abrasivo incorporato
Può essere usato bagnato o asciutto
Lunghezza complessiva: 1500 mm
Ampiezza complessiva: 600 mm
Utilizzo su sistemi di macchine
Descrizione:
Il nastro Scotch-Brite™ Surface Conditioning anti-allungamento è un prodotto resistente e flessibile, caratterizzato da versatilità d'uso per operazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera. I nostri nastri abrasivi garantiscono buoni risultati su superfici sagomate e irregolari, offrendo un taglio aggressivo senza danneggiare i substrati.
Proprietà:
Ideali per applicazioni che richiedono un'estensibilità moderata grazie al supporto in tela resistente e poliestere
Adatto per essere usato su vari substrati, dall'acciaio inox all'ottone
Disponibile in una vasta gamma di minerali, grane e tipologie di nastro per adattarsi ad applicazioni diverse
Le fibre elastiche di nylon in tessuto-non-tessuto effettuano la finitura preservando al tempo stesso la geometria del pezzo da lavorare
La trama aperta è resistente all'intasamento, per una maggiore vita utile dell'abrasivo
Nota:
Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura
Vasta gamma di applicazioni e materiali
Applicazioni su acciaio, acciaio inox, carbonio e leghe di titanio e nichel
Adatto per l'uso su alluminio, rame, ottone e metalli non ferrosi teneri