Esecuzione:
Lunghezza complessiva: 9000 mm
Ampiezza complessiva: 120 mm
Descrizione:
La spazzola lamellare SF-FB è costituita da un nuovo tessuto ad alta densità di abrasivo ed elevata resistenza all’usura. Consente di ottenere prestazioni superiori in termini di durata, mantenendo la finitura costante per tutta la vita utile della spazzola.
Proprietà:
Il supporto in film garantisce una buona flessibilità e riduce l'attrito
Dà una buona finitura o rimuove le sbavature senza scanalare o sottosquadrare il pezzo.
I nastri sono resistenti e garantiscono una finitura uniforme.
Nota:
Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura.
I nastri sono ideali per l'utilizzo con le placchette o nelle applicazioni in cui è richiesto un attrito minimo
Da utilizzare per iniziare applicazioni di finitura