• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ WMD 26/10 condotto a parete termoretraibile, nero, diametro del tubo 10 - 26 mm

Codice art.: 7000063503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7000063503
EAN / GTIN 04001895591181
Codice del produttore 7000063503

Descrizione

Esecuzione:

Introduzione di cavos e tubi a gas e impermeabili negli edifici
Può essere installato come passante di riserva
Lunghezza complessiva: 700 mm
Rivestire la superficie ondulata con un agente legante speciale
Una volta chiusa, si ottiene una tenuta impermeabile permanente

Descrizione:

Condotto a parete termoretraibile per entrate di cavi nell'edificio permanentemente a tenuta di gas e acqua.

Proprietà:

Inserimento a tenuta di gas e acqua di cavi e tubi negli edifici
Può essere installato come passante di riserva
I cavi o le tubature possono essere ritirati in un secondo momento.
Rivestimento della superficie ondulata con uno speciale agente legante
Una volta sigillato, si ottiene un'impermeabilizzazione permanente.

Nota:

Per l'ingresso a tenuta di gas e acqua di cavi e tubi negli edifici.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello