• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ FVAM 1/6 set di connessione e derivazione per telecomunicazioni termoretraibile, capacità 10 - 30 DA

Codice art.: 7000063500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000063500
EAN / GTIN 04001895591099
Codice del produttore 7000063500

Descrizione

Esecuzione:

L'inserto di protezione in dotazione serve a proteggere la giunzione del cavo dal calore eccessivo e a fornire una protezione meccanica.
Un rivestimento colorato indicatore di temperatura all'esterno del manicotto indica la fine del processo di termoretrazione mediante un cambiamento di colore
Una guida di bloccaggio antiruggine impedisce l'apertura e/o. Deformazione del bracciale durante il restringimento

Descrizione:

Sicuro e facile da installare - il set di segnalazione a distanza in termorestringente con indicatore di temperatura.

Proprietà:

L'inserto di protezione fornito serve a proteggere la giunzione del cavo dal calore eccessivo e a fornire una protezione meccanica.
Un rivestimento con colore indicatore di temperatura all'esterno del manicotto indica la fine del processo di termoretrazione con un cambiamento di colore
Una barra di bloccaggio in acciaio inossidabile impedisce che il manicotto si apra o si distorca durante il restringimento

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello