3M™ Cubitron™ II Disco fibrato 987C

Codice art.: 7000062846
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000062846
EAN / GTIN 04046719760770
Codice del produttore 7000062846
Numero-L L51710 197

Descrizione

Esecuzione:

Tecnologia brevettata 3M: Cubitron™ II (i grani di ceramica hanno la forma di piccoli triangoli).
Aiuto abrasivo
Resina completamente sintetica
Supporto in fibra vulcanizzata
Adatto per l'uso pesante

Descrizione:

Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 987C offre una rapidità di taglio superiore e una durata maggiore rispetto ad altri dischi in fibra e per molatura. I nostri dischi contengono il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), in combinazione con un supporto rigido in fibra, per una maggiore produttività nelle operazioni medio-pesanti.

Proprietà:

Concepite per tagliare più rapidamente e durare più a lungo rispetto ai prodotti ceramici concorrenti
Il supporto rigido in fibra e il forte legame con resina garantiscono durata e resistenza agli strappi durante le applicazioni gravose
Contiene il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che sviluppa molto meno calore e dura molto più a lungo dei prodotti concorrenti, consentendo di completare un numero maggiore di pezzi per disco con sostituzioni meno frequenti
L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata
Acquista a parte i platorelli per i dischi fibrati
Richiede meno pressione -> maggiore comfort di lavoro
Ha un effetto di auto-affilatura
Elevate percentuali di rimozione
Cooler retifica

Nota:

Ideale per la rimozione di saldature, rastrematura, molatura e mascheratura e per molte altre applicazioni
Rimozione di scaglie, cavità e imperfezioni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello