3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina,ventilazione indiretta T-N-WEAR , lente trasparente in acetato AS/AF, banda in neoprene 71360-00013M

Codice art.: 7000062783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Occhiali protettivi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000062783
    EAN / GTIN 04046719707522
    Codice del produttore 7000062783
    Numero-L L01110 30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Questo modello speciale della serie Fahrenheit è a ventilazione indiretta ed è stato sviluppato appositamente per lavori di pittura, intonaco, cemento o polvere di macinazione. Basata su una tecnologia collaudata nei caschi indossati dai corridori professionisti, l'imbracatura Tear-N-Wear utilizza un sistema adesivo in poliestere trasparente che impedisce la diffusione della luce ed elimina la distorsione. Gli occhiali T-N-Wear Fahrenheit full-face sono pronti da indossare con 2 pellicole protettive in poliestere che possono essere rapidamente rimosse e facilmente sostituite. Le strisce protettive di ricambio sono disponibili in confezioni da 10. Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento o l'ingresso di liquidi e polvere. L'ampio cinturino in gomma di nylon (25 mm) è facilmente regolabile grazie al suo sistema di fibbie e a un attacco rotante per la cintura.
    Impedisce l'appannamento o l'ingresso di liquidi e polvere

    Descrizione:

    I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista.

    Proprietà:

    Gamma di occhiali a mascherina economici, dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
    Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
    Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
    Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale

    Nota:

    Lavori di pittura, intonaco, cemento o polvere di levigatura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello