3M™ Nastro sigillante ad alte prestazioni, traslucido, 38 mm x 1.5 m, 1.0 mm, rotolo corto

Codice art.: 7000062559
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tenuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000062559
    EAN / GTIN 04046719730391
    Codice del produttore 7000062559
    Numero-L L01310 662

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro sigillante acrilico su un solo lato con supporto in ionomero robusto
    Adesione estremamente alta
    Lunghezza complessiva: 15 m
    Ampiezza complessiva: 38 mm
    Verniciabile

    Descrizione:

    Il nastro sigillante 3M™ High Performance è la nuova soluzione per una sigillatura veloce, pulita ed estremamente resiliente all'interno e all'esterno. Per applicazioni di sigillatura e ritocchi su materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche. Adatto per uso interno ed esterno.

    Proprietà:

    Nastro sigillante acrilico su un solo lato con robusto supporto ionomerico
    Buona resistenza ai solventi
    Resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
    Molto flessibile e adattabile
    Nessun tempo di asciugatura
    Impermeabile
    Riduzione della rilavorazione
    Elaborazione facile e veloce
    Costi di produzione ridotti
    Semplice, pulito e veloce

    Nota:

    Per uso interno ed esterno
    Per applicazioni di sigillatura e ritocchi su materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche.
    Per la sigillatura impermeabile di contorni, bordi, transizioni, rivetti e teste di viti

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello