3M™ Dual Lock™ SJ3560

Codice art.: 7000062467
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 30 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 30 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000062467
    EAN / GTIN 04046719620562
    Codice del produttore 7000062467
    Numero-L L01310 1181

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Traslucido
    Lunghezza complessiva: 10 cm
    Ampiezza complessiva: 19 mm
    Per le connessioni invisibili

    Descrizione:

    Le esclusive teste a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3560 restano bloccate. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il design sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici.

    Proprietà:

    Progettato per dare un aspetto traslucido (vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato)
    L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti
    Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali
    Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione
    Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 104 °C
    Testine trasparenti ad incastro a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²)
    Resistente all'umidità e ai raggi UV
    Aiuta a ridurre le vibrazioni

    Nota:

    Attacco pannello e piastra di copertura
    Segnaletica interna
    Finiture decorative
    Partizioni d'ufficio
    Applicazione grafica
    Pannelli d'accesso
    Veicoli speciali (accessori interni)
    Profili a L, ripiani riposizionabili
    Per appendere la segnaletica

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello