Esecuzione:
Valvola di espirazione 3M™ Cool Flow
Buona vestibilità della maschera durante l'uso
Filtrazione elevata e affidabile delle particelle con meno sforzo per chi indossa la maschera
Alto comfort d'uso
Vestibilità ideale
Descrizione:
Il respiratore monouso 3M Aura 9332 + offre comfort e stile senza compromettere le prestazioni. Protegge da polveri e nebbie presenti in un'ampia varietà di applicazioni industriali e in altre situazioni di lavoro che richiedono protezione FFP3.
Proprietà:
Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
Conforms to the nose and contours of the face for an effective seal
Embossed top panel helps reduce eyewear fogging
Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
Small pack size of 5. Larger pack size available
La valvola 3M™ Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore e umidità nel facciale per offrire ai lavoratori una protezione confortevole anche in ambienti caldi e umidi
Livello massimo di utilizzo: Fino a 50 TLV
Durante l'espirazione, il passa attraverso i punti di tenuta
Rimane dimensionalmente stabile
Nota:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments