Esecuzione:
Facile stoccaggio e distribuzione
Buona vestibilità della maschera durante l'uso
Filtrazione elevata e affidabile delle particelle con meno sforzo per chi indossa la maschera
Alto comfort d'uso
Vestibilità ideale
Descrizione:
Il respiratore monouso 3M Aura 9320+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2. SP = Small Pack.
Proprietà:
Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
Colour-coded headbands for easy identification: red for FFP3 (NFP 50)
Small pack size of 5. Larger pack size available
Livello massimo di utilizzo: Fino a 12 TLV
Previene la contaminazione della maschera prima dell'uso
Durante l'espirazione, il passa attraverso i punti di tenuta
Rimane dimensionalmente stabile
Nota:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments