3M™ Sovraocchiali di protezione serie 2800, antigraffio, lenti da saldatura con gradazione 5,0, 20/confezione

Codice art.: 7000061936
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000061936
EAN / GTIN 04046719305780
Codice del produttore 7000061936
Numero-L L01110 457

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali da visita classici; Ottimo rapporto qualità/prezzo; Le aste dritte, piatte e di lunghezza regolabile offrono un'ottima compatibilità con i paraorecchie 3M™; Permette di indossare sopra gli occhiali da vista; Inclinazione delle lenti e lunghezza delle aste regolabili per una vestibilità ottimale.
Lunghezza delle tempie regolabile in 4 fasi e inclinazione delle lenti regolabile; estremità delle tempie morbide e strette; design compatto
Vestibilità sicura degli occhiali di sicurezza; Maggiore comfort di utilizzo; Permette di indossare sopra gli occhiali da vista
Lunghezza delle aste regolabile in 4 fasi e inclinazione del disco regolabile
Design compatto

Descrizione:

I 3M™ serie 2800 sovraocchiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione indossabili sopra gli occhiali da vista con lenti inclinabili e stanghette regolabili in quattro lunghezze. Le solide lenti in policarbonato sono dotate di un rivestimento antigraffio.

Proprietà:

Gamma di sovraocchiali progettata per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Copertura e campo visivo eccellenti con un elevato grado di protezione dagli urti
Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
Stanghette sottili regolabili in quattro lunghezze per una vestibilità ottimale
Lenti verde con filtro IR 5 disponibili, diffuse nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli

Nota:

Occhiali con protezione per saldatura IR5 UV, AS, policarbonato, verde
Uso in laboratorio - industria chimica, farmacia, settore medico
Lavoro meccanico

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello