3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio, lenti grigie, 71500-00002, 20/confezione

Codice art.: 7000061919
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Occhiali protettivi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000061919
    EAN / GTIN 04046719302673
    Codice del produttore 7000061919
    Numero-L L01110 557

    Descrizione

    Descrizione:

    3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti.

    Proprietà:

    Occhiali di protezione economici di base unisex per la protezione monouso
    Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
    Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
    Facili da pulire
    Disponibile in confezione multipla economica (da 5 pz)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello