Guaina a cerniera in poliolefina reticolatacon adesivo 3M™ HDCW 35/10 mm - 500 mm

Codice art.: 7000061638
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000061638
EAN / GTIN 04046719331789
Codice del produttore 7000061638

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Poliolefina reticolata per radiazioni
Lunghezza complessiva: 500 mm
Senza alogeni
Adatto per cavi a bassa e media tensione

Descrizione:

Le guaine termoretraibili HDCW di 3M™ sono progettate per riparare rapidamente i rivestimenti per cavi danneggiati. Questo manicotto avvolgente può essere utilizzato come materiale isolante su cavi e giunte fino a 1000 V e come materiale di riparazione dei rivestimenti su cavi fino a 35 kV. La struttura in poliolefina reticolata è dotata di un adesivo che offre sigillatura contro l'umidità.

Proprietà:

Eccellente protezione contro gli impatti meccanici
Eccellente protezione dalla corrosione con cavi non danneggiati
Per applicazioni con 35 kV
Realizzato in poliolefina reticolata e rivestita di adesivo
Il manicotto a parete spessa è robusto e affidabile
Certificato ANSI e conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE
Conforme alla direttiva RoHS

Nota:

Per riparare le guaine dei cavi danneggiate

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello