• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di maschere a pieno facciale 3M™ 50648

Codice art.: 7000061621
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000061621
EAN / GTIN 04046719260713
Codice del produttore 7000061621
Numero-L L01110 254

Descrizione

Esecuzione:

Lavoro senza fatica
Size: Medium
Buona visibilità permanente
Respirazione facile

Descrizione:

Il kit respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, 50648, fornisce una protezione delle vie respiratorie di classe A2P3 R. Il nostro kit respiratore include una maschera a pieno facciale 3M™ 6800 di misura media con due filtri per gas e vapori di classe A2, due filtri antiparticolato P3 R, due fermi per filtro, 25 pellicole protettive per visiere e dieci panni per pulire le visiere. Il facciale della maschera è realizzato in silicone morbido resistente.

Proprietà:

Il kit respiratore pronto all'uso include una semimaschera e un set di filtri
Il facciale in morbido silicone assicura comfort e resistenza
Prodotto leggero, economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da maneggiare
Protezione delle vie respiratorie di classe A2P3 R da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C) e particolato
La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità
Il sistema di attacco con connettore a baionetta consente di applicare i filtri alle maschere con facilità
Misura media
Applicazioni tipiche: industria, agricoltura, edilizia, verniciatura.
Visibilità illimitata
Economico

Nota:

Protezione perfetta per gli occhi, il viso e le vie respiratorie per lavori come nelle cabine di verniciatura.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello