Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Tasso di restringimento molto elevato
Lunghezza complessiva: 215 mm
Resistente ai raggi UV, all'ozono, all'ossigeno e agli acidi
Assolutamente impermeabile grazie al rivestimento adesivo a caldo
Descrizione:
Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma.
Proprietà:
Fornisce un eccellente isolamento e sigilla le rotture dei cavi senza bolle d'aria
Lo strato adesivo interno fornisce una tenuta affidabile contro gli influssi ambientali
Massima protezione elettrica e meccanica
Struttura in poliolefina semirigida e ignifuga.
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Ottimo per ottenere l'impermeabilità longitudinale dei kit di connessione con termorestringente
Senza alogeni
Nota:
Per sigillare le estremità dei cavi a 3 conduttori