Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Resistenza meccanica elevata
Lunghezza complessiva: 40 mm
Particolarmente adatto per cavos avvolto
Resistente ai raggi UV, all'ozono, all'ossigeno e agli acidi
Descrizione:
Il tappo terminale termoretraibile 3M™ SKE fornisce protezione meccanica e ambientale, nonché sigillatura alle estremità dei cavi. La struttura in poliolefina semirigida e ritardante alla fiamma rende il tappo terminale adatto ad applicazioni gravose. Il rivestimento adesivo forma una barriera permanente, flessibile e impermeabile.
Proprietà:
Fornisce protezione meccanica e ambientale alle estremità dei cavi
Il rivestimento adesivo offre una protezione flessibile e impermeabile
Adatto alle applicazioni più esigenti
Nero
Realizzato in poliolefina reticolata semirigida e ritardante di fiamma
Resistente a temperature da -55 a 110 °C
Nota:
Per sigillare le estremità dei cavi