Guaina a cerniera in poliolefina reticolata con adesivo 3M™ HDCW 80/25 mm - 250 mm

Codice art.: 7000061434
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000061434
EAN / GTIN 54046719067232
Codice del produttore 7000061434

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Poliolefina reticolata per radiazioni
Lunghezza complessiva: 250 mm
Senza alogeni
Adatto per cavi a bassa e media tensione

Descrizione:

Le guaine termoretraibili HDCW di 3M™ sono progettate per riparare rapidamente i rivestimenti per cavi danneggiati. Questo manicotto avvolgente può essere utilizzato come materiale isolante su cavi e giunte fino a 1000 V e come materiale di riparazione dei rivestimenti su cavi fino a 35 kV. La struttura in poliolefina reticolata è dotata di un adesivo che offre sigillatura contro l'umidità.

Proprietà:

Eccellente protezione contro gli impatti meccanici
Eccellente protezione dalla corrosione con cavi non danneggiati
Per applicazioni con 35 kV
Realizzato in poliolefina reticolata e rivestita di adesivo
Il manicotto a parete spessa è robusto e affidabile
Certificato ANSI e conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE
Conforme alla direttiva RoHS

Nota:

Per riparare le guaine dei cavi danneggiate

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello