• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Perfect-It™ Spugne ondulate

Codice art.: 7000060947
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000060947
EAN / GTIN 04001895571589
Codice del produttore 7000060947
Numero-L L51710 1741

Descrizione

Esecuzione:

Gancio e anello™ di supporto
Costruzione in schiuma morbida/struttura del nocciolo (brevettata)
Maggiore affidabilità del processo
Risparmia tempo e denaro
Schiuma di poliestere estremamente forte con un'ottima resistenza all'abrasione, allo strappo e alla propagazione degli strappi

Descrizione:

Il tampone in schiuma 3M™ Perfect-It™ è realizzato in morbida schiuma dal profilo basso, utilizzata per eliminare i graffi sottili tamponandoli e per riparare i difetti più lievi. Il nostro tampone in schiuma crea una superficie morbida per la riparazione e il ripristino dei rivestimenti e per l'applicazione dei polish.

Proprietà:

Crea una superficie morbida per l'applicazione dei polish 3M
Il profilo basso assicura una superficie di contatto sufficiente, senza l'accumulo di calore in eccesso
Permette di riparare e ripristinare i rivestimenti senza riverniciarli
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ trattiene saldamente il tampone durante l'uso e consente di sostituirlo rapidamente
I tamponi si abbinano a lucidatrici normali, utensili rotorbitali e lucidatrici a velocità variabile per produrre la finitura finale desiderata
Maggiore durata dell'utensile
Consumo ridotto di pasta per lucidatura
Sostituzione rapida e semplice del retro con chiusura a strappo
Migliore resistenza al calore

Nota:

Usali su rivestimenti in legno e per il settore automobilistico, nautico e aerospaziale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello