Esecuzione:
Can be used with a variety of wheels with a 25.4 mm centre hole
Use with inline sanders, benchtop, backstand, bench machines, grinders and die grinders
Available in a range of sizes: 0.75″, 0.5″, 0.87″, 0.62″
Descrizione:
La flangia 3M™ adatta le ruote con foro centrale da 25mm agli attrezzi con albero più piccolo. Il diametro interno dell'adattatore deve corrispondere al diametro dell'albero dell'attrezzo da utilizzare. Il nostro adattatore è realizzato con piastre di metallo stampate e preformate.
Proprietà:
Questo prodotto può essere utilizzato con varie ruote con foro centrale da 25mm
Può essere utilizzato con levigatrici in linea, mole da banco, levigatrici a colonna e smerigliatrici dritte
Disponibile in varie misure: 19mm, 12.5mm, 22mm, 16mm
Nota:
Applicazioni nel settore nautico e della carpenteria
Adatto per motori a turbina, impianti metallici, tubature, cromatura e lucidatura
Può essere usato nelle strutture per l'edilizia, nelle apparecchiature medicali e nella lavorazione dei metalli in genere